Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale /
Informazioni di prodotto
esecuzione
porta interna
colore
grigio
esecuzione della superficie
non trattato
materiale
plastica
grado di protezione (IP)
IP30
larghezza
450 mm
altezza
600 mm
profondità
20 mm
esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te