Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL645A
Cod. Produttore
FL645A
Cod. EAN
3250610672099

Informazioni di prodotto

Controporta isol. Orion+ 500x400 mm
Controporta isolante, Orion.Plus, 500x400 mm

esecuzione

porta interna

colore

grigio

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

profondità

20 mm

altezza

450 mm

larghezza

350 mm

Produttore

CONTROPORT RES ORION PLUS H500 L400