Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL643A
Cod. Produttore
FL643A
Cod. EAN
3250610672075

Informazioni di prodotto

Controporta isol. Orion+ 350x300 mm
Controporta isolante, Orion.Plus, 350x300 mm

esecuzione

porta interna

colore

grigio

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP30

larghezza

250 mm

altezza

300 mm

profondità

20 mm

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Produttore

CONTROPORT RES ORION PLUS H350 L300