Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLESD425
Cod. Produttore
ESD425
Cod. EAN
3250612400898

Informazioni di prodotto

CONTATTORE ECO 4NA 24VAC 25A 2M
Contattore Eco 4 Na 24 V Ac 25 A 2 M. Din

tipo di tensione di azionamento

AC

tipo di tensione d’esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP2X

corrente d’esercizio nominale

25 A

categoria di utilizzo

7

carico max. della lampada fluorescente

950 VA

profondità di incasso

60 mm

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

1990 VA

tensione d’esercizio nominale

400 V

numero di contatti di chiusura

4

tensione di azionamento nominale

24 V

carico max. lampada a incandescenza

1900 W

numero di unità di suddivisione

2

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

810 VA

dispositivi supplementari possibili

Produttore

CONTATTORE STD+ 4NA 24VAC 25A 2M