Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLESC427
Cod. Produttore
ESC427
Cod. EAN
3250612400973

Informazioni di prodotto

CONTATTORE ECO 2NA+2NC 230VAC 25A 2M
Contattore Eco 2 Na+ 2 Nc 230 V Ac 25 A 2 M. Din

tipo di tensione di azionamento

AC

tipo di tensione d’esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP2X

corrente d’esercizio nominale

25 A

categoria di utilizzo

7

carico max. della lampada fluorescente

950 VA

profondità di incasso

60 mm

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

1990 VA

tensione d’esercizio nominale

230 V

numero di contatti di chiusura

2

tensione di azionamento nominale

230 V

carico max. lampada a incandescenza

1900 W

numero di contatti di riposo

2

numero di unità di suddivisione

2

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

810 VA

dispositivi supplementari possibili

Produttore

CONTATTORE STD+ 2NA+2NC 230VAC 25A