Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE382851
Cod. Produttore
382851
Cod. EAN
8009561434516

Informazioni di prodotto

COLLARE CON ASOLA TAZ16

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collari metallici a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con asola. Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo: 16mm

adatto per diametro tubo

16 mm 16 mm

numero max. di tubi

1

materiale

acciaio inossidabile

colore

grigio

tipo di fissaggio

foro per vite

Produttore

COLLARE CON ASOLA TAZ16