Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
DKUNIKO50
Cod. Produttore
UNIKO50
Cod. EAN
8033648292041

Informazioni di prodotto

Collare fissatubo UNIKO in acciaio zincato, diametro 50 mm, asola 6x10 mm
UNIKO il nuovo collare DKC a bloccaggio rapido adatto per tutta la serie di tubi rigidi,con sistema di fi ssaggio del coperchio a scatto ed ancorato alla base.L'assenza di viti permette l'installazione ed il fi ssaggio del tubo senza l'ausilio di utensili, riducendo drasticamente i tempi di montaggio.La base presenta un'asola per il fi ssaggio da 6 x 10, tutti i bordi sono privi di bave.Disponibili nella versione in acciaio FE60 rilaminato e successivamente zincati elettroliticamente, in acciaio inox AISI 304 e su richiesta in acciaio AISI 316L. Ogni singolo pezzo riporta la marcatura del diametro del tubo.

Produttore

DKC

COLLARE ACC.ZINCATO TUBO 50MM ASOLA

€ 1,15 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 30 pz.
Qta imballo: 30 pz.