Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03255
Cod. Produttore
B03255
Cod. EAN
8015892032550

Informazioni di prodotto

CCN A COV.COR.

Documentazione tecnica

CCN A Coperchio per canale cornice TCN NERO ARDESIA

film protettivo

profondità

68 mm

altezza

22 mm

numero RAL

7021

lunghezza

2000 mm

materiale

plastica

Produttore

CCN A Coperchio per canale cornice TCN NERO ARDESIA