Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03250
Cod. Produttore
B03250
Cod. EAN
8015892032505

Informazioni di prodotto

CBN A COV.BATT.

Documentazione tecnica

CBN A Coperchio per canale battiscopa TBN NERO ARDESIA

profondità

81 mm

altezza

22 mm

numero RAL

7021

lunghezza

2000 mm

film protettivo

materiale

plastica

Produttore

CBN A Coperchio per canale battiscopa TBN NERO ARDESIA