Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLHA760060
Cod. Produttore
HA760060
Cod. EAN
4012740199209

Informazioni di prodotto

CANALETTA CABLAGGIO HALOGENFREE B60XH60
Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B60Xh60

esecuzione della parete laterale

intagliato

colore

grigio luce

tipo di fissaggio

perforazione sul fondo

con parte superiore

sezione utile

2708 mm²

larghezza della fessura

6 mm

lunghezza

2000 mm

distanza della fessura

6.5 mm

autoestinguente

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

senza alogeni

resistente alle correnti di dispersione

Produttore

CANALETTA CABLAGGIO HALOGENFREE B60