Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale /
Informazioni di prodotto
esecuzione della parete laterale
intagliato
colore
grigio luce
tipo di fissaggio
perforazione sul fondo
con parte superiore
sezione utile
7898 mm²
larghezza della fessura
6 mm
lunghezza
2000 mm
distanza della fessura
6.5 mm
autoestinguente
larghezza
120 mm
altezza
80 mm
senza alogeni
resistente alle correnti di dispersione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te