Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB09622
Cod. Produttore
B09622
Cod. EAN
8015892096224

Informazioni di prodotto

TBA A CAN. BAT.

Documentazione tecnica

TBA A Canale battiscopa/cornice 5 scomparti NERO ARDESIA

profondità

127 mm

film protettivo

altezza

28 mm

lunghezza

2000 mm

numero di pareti divisorie

4

foro per montaggio nel pavimento

sezione utile

1930 mm²

materiale

plastica

Produttore

Canale battiscopa e cornice completo di coperchio e base ardesia