Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB09690
Cod. Produttore
B09690
Cod. EAN
8015892096903

Informazioni di prodotto

TBN B BATTISCOPA

Documentazione tecnica

TBN B Canale battiscopa a 3 scomparti MARRONE

profondità

81 mm

film protettivo

altezza

22 mm

lunghezza

2000 mm

numero di pareti divisorie

2

foro per montaggio nel pavimento

sezione utile

934 mm²

materiale

plastica

Produttore

Canale battiscopa completo di coperchio e base marrone RAL 8014 TBN

€ 14,40 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
20 m
Q.tà consigliata info