Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFX034
Cod. Produttore
FX034
Cod. EAN
3250610681220

Informazioni di prodotto

BASE-TESTATA VENEZIA 1200X600
Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 1200 X 600 Mm Ral7035

colore

grigio

esecuzione

base piastra intermedia

materiale

acciaio

larghezza

610 mm

altezza

1250 mm

profondità

190 mm

larghezza totale per installazione in armadio

1200 mm

Produttore

BASE-TESTATA VENEZIA 1200X600