Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale /
Informazioni di prodotto
frequenza
50 Hz
corrente nominale
63 A
sezione conduttore collegabile multifilare
1
numero di poli
2
tempo di ritardo max.
300 ms
sezione conduttore collegabile unifilare
protezione da scatto intempestivo
tensione nominale
230 V
tensione di isolamento nominale Ui
500
corrente di guasto nominale
0.3 A
temperatura ambiente durante il funzionamento
-5
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te