Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura di impiego
-20 °C 80 °C
per diametro cavo
32 mm 33 mm
esecuzione antideflagrante testata
passo della filettatura
1.5 mm
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
40
colore
naturale
tipo di filettatura
metrico
esecuzione
diritto
materiale
metallo
qualità del materiale
ottone
superficie
nichelato
grado di protezione (IP)
IP65
senza alogeni
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te