Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01664
Cod. Produttore
B01664
Cod. EAN
8015892016642

Informazioni di prodotto

AID 34X16 WE ANGOLO INTERNO

Documentazione tecnica

AID 34x16 WE Angolo interno per Canale Design BIANCO EVEREST

angolo

0 ° 90 °

altezza

16 mm

larghezza

34 mm

materiale

plastica

colore

Bianco

Produttore

AID 34x16 WE Angolo interno per Canale Design BIANCO EVEREST