Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01647
Cod. Produttore
B01647
Cod. EAN
8015892016475

Informazioni di prodotto

AED 52X20 WE ANGOLO ESTERNO

Documentazione tecnica

AED 52x20 WE Angolo esterno per Canale Design BIANCO EVEREST

altezza

20 mm

angolo

90 ° 90 °

larghezza

52 mm

materiale

plastica

colore

Bianco

Produttore

AED 52x20 WE Angolo esterno per Canale Design BIANCO EVEREST