Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86398
Cod. Produttore
86398
Cod. EAN
8009561208261

Informazioni di prodotto

Acc. TAZ/TAIX-Curva 90 Taz D=63mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva TAZ a 90 gradi; ricavate da tubo TAZ. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91. Diametro esterno tubo: 63mm

diametro nominale

63 mm

esecuzione

angolo a 90°

materiale del raccordo a vite

metallo

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAZ D 63MM