Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86695
Cod. Produttore
86695
Cod. EAN
8009561207585

Informazioni di prodotto

Acc. TAZ/TAIX-Curva 90 taix D=40mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva TAIX a 90 gradi; ricavate da tubo TAIX. Materiale: acciaio inox AISI 304 secondo UNI EN 10088. Diametro esterno tubo: 40mm

monopezzo

diametro nominale

40 mm

materiale del raccordo a vite

metallo

forma costruttiva

senza filettatura

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAIX D 40MM