Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEBT50
Cod. Produttore
BT50
Cod. EAN
8009561195806

Informazioni di prodotto

Acc. TAZ/TAIX-Boccola plast gr Taz D=50mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Boccola in poliammide PA6 rinforzato vetro per tubi TAZ e TAIX. Diametro esterno tubo: 50mm

diametro esterno

50 mm

lunghezza

32 mm

diametro interno

45 mm

qualità del materiale

poliammide PA

superficie

non trattato

Produttore

ACC. TAZ/TAIX-BOCCOLA PLAST GR TAZ