Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEBT16
Cod. Produttore
BT16
Cod. EAN
8009561089761

Informazioni di prodotto

Acc. TAZ/TAIX-Boccola plast gr Taz D=16mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Boccola in poliammide PA6 rinforzato vetro per tubi TAZ e TAIX. Diametro esterno tubo: 16mm

lunghezza

20 mm

diametro interno

11 mm

diametro esterno

16 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

Produttore

ACC. TAZ/TAIX-BOCCOLA PLAST GR TAZ