Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08728
Cod. Produttore
08728
Cod. EAN
3303430087281

Informazioni di prodotto

Zoccolo H100 L800 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il ZOCCOLO H100 L800 PRISMA P è un componente essenziale per la gestione dei cavi e per la ventilazione e sfiato. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo. Il design versatile consente un'installazione sia anteriore che posteriore, garantendo un adattamento ottimale in diverse configurazioni. Grazie al suo colore bianco, il ZOCCOLO si integra facilmente in vari ambienti, mantenendo un aspetto pulito e ordinato. Ideale per applicazioni elettriche, questo zoccolo offre anche compatibilità con sistemi di ventilazione, rendendolo una scelta pratica e funzionale per professionisti del settore. Con una dimensione di 800 mm, è progettato per soddisfare le esigenze di spazio e funzionalità in impianti elettrici e di cablaggio.

esecuzione

base completa

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

adatto per sistemazione cavi

profondità

400 mm

larghezza

800 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

colore

Bianco

altezza

100 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Zoccolo Schneider H100 L800 mm