Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYZUN65OPB
Cod. Produttore
NSYZUN65OPB
Cod. EAN
3606480170393

Informazioni di prodotto

Zoccolo 600x500

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lo zoccolo Actassi OPB per armadio è realizzato in lamiera di acciaio con uno spessore di 10mm, in poliestere RAL7011 grigio scuro, epossipoliestere. Ingressi estraibili laterali e posteriori per l'ingresso dei cavi. Adatto ad involucri larghi 600mm e profondi 500mm.

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

adatto per sistemazione cavi

profondità

500 mm

larghezza

600 mm

profondità totale per installazione in armadio

500 mm

colore

grigio

altezza

100 mm

materiale

acciaio

Serie

Actassi_OPB

Produttore

Zoccolo 600x500