Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
adatto per applicazione
adatto per montaggio a incasso
adatto per fissaggio a soffitto
regolabilità
non regolabile
corpo luminoso
LED non sostituibile
con corpo luminoso
adatto per numero di corpi luminosi
1
materiale della scatola
plastica
superficie
rivestito in plastica
colore della scatola
bianco
tipo di tensione
AC
tensione nominale
207 V
apparecchio di servizio
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
apparecchio di servizio incluso
ripartizione della luce
simmetrico
angolo di irraggiamento
a raggio libero
uscita della luce
diretto
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK05
classe di protezione
II
prestazioni del sistema
24 W
colore della luce
temperatura del colore
3000 K
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso effettivo
1920 lm
fattore di potenza
0.55
altezza/profondità
20 mm
diametro esterno
330 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te