Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE54961
Cod. Produttore
54961
Cod. EAN
8002219595966

Informazioni di prodotto

GREEN HALO 117 120W 230V R7S

attacco lampada

R7s

flusso luminoso

2220 lm

base

R7s

diametro

8 mm

protezione UV

temperatura del colore

2900 K

classe di efficienza energetica

G

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

120 kWh

durata di vita nominale media

2000 h

Produttore

GREEN HALO 117 120W 230V R7S