Prodotti / Automazione industriale /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYWONDERJL25
Cod. Produttore
WONDERJL25
Cod. EAN
8032853657997

Informazioni di prodotto

WONDER JOINT L25 - Giunto/Muffola IP68 con gel a iniezione.
WONDER JOINT L25 - Giunto con riempitivo monocomponente iniettabile senza scadenza (Wonder Gel), per connessioni diritte di cavi 0,6/1kv. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Pronto all'uso e ZERO tempo d'attesa. Installabile a tutte le temperature Dimensione (mm): 215x55 Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x2,5-25

numero di conduttori

4

senza alogeni

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

serie di tensioni

0,6/1 kV

esecuzione

gel

conduttore di protezione

materiale isolante

plastica

Produttore

WONDER JOINT L25