Prodotti /

Cod. Rexel
DL230001
Cod. Produttore
230001

Documentazione tecnica

WireXpert MP C6A, il prodotto entry level completo della gamma WireXpert MP. Il modulo C6A è dotato di tutte le moderne opzioni di test come DCRU e TCL ed è aggiornabile tramite software a 3000 MHz. Il C6A è l'unico certificatore Cat 6A in grado di testare anche i cavi SPE a 600 MHz. Con la sua interfaccia utente intuitiva e facile da usare, questa versione è il compagno perfetto per installazioni in uffici e ambienti industriali. La gamma WireXpert MP è ricca di funzionalità che aiutano a risparmiare tempo sul lavoro. È importante non solo risparmiare un paio di secondi per Autotest, ma risparmiare minuti completando tutti i passaggi necessari per ogni collegamento testato. Se i collegamenti falliscono, WireXpert MP traduce complesse misurazioni RF in risultati di test facili da comprendere, aiutando gli utenti a individuare e riparare i problemi. I dispositivi sono ergonomicamente ottimizzati con 2 pulsanti Autotest per l'uso con la mano sinistra e destra. I Flip Tag consentono all'utente di modificare l'identità del dispositivo come unità locale o remota, rendendo il dispositivo più flessibile per varie applicazioni.