Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21443509
Cod. Produttore
21443509
Cod. EAN
8012952093544

Informazioni di prodotto

WING 409 FL 2X35 CELLF-E BIANCO

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

2

potenza della lampada

35 W

larghezza

158 mm

lunghezza

1555 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

WING 409 FL 2X35 CELLF-E BIANCO