Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21443500
Cod. Produttore
21443500
Cod. EAN
8012952093315

Informazioni di prodotto

WING 409 FL 2X35 CELL-F BIANCO

Documentazione tecnica

lunghezza

1555 mm

larghezza

158 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

potenza della lampada

35 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

WING 409 FL 2X35 CELL-F BIANCO