Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
158 mm
adatto per numero di corpi luminosi
1
lunghezza
1255 mm
temperatura del colore
4000 K 4000 K
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
tipo di tensione
AC
colore della scatola
bianco
ripartizione della luce
asimmetrico
grado di protezione (IP)
IP40
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te