Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21432700
Cod. Produttore
21432700
Cod. EAN
8012952415506

Informazioni di prodotto

WING 408 FLC 2X55L CELL-F BIANCO

Documentazione tecnica

lunghezza

1276 mm

larghezza

127 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

2G11

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

WING 408 FLC 2X55L CELL-F BIANCO