Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21433100
Cod. Produttore
21433100
Cod. EAN
8012952093216

Informazioni di prodotto

WING 408 FL 2X14 CELL-F BIANCO

Documentazione tecnica

lunghezza

671 mm

potenza della lampada

14 W

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

127 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

WING 408 FL 2X14 CELL-F BIANCO