Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04606
Cod. Produttore
B04606
Cod. EAN
8015892046069

Informazioni di prodotto

VTR 06 CIECO QUADRO IP66 805X615X315

Documentazione tecnica

VTR 06 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 140 moduli GRIGIO

numero RAL

7035

larghezza

615 mm

altezza

805 mm

larghezza in unità di suddivisione

28

numero di file

5

profondità di incasso

315 mm

profondità

315 mm

profondità interna

279 mm

con serratura

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP66

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

coperchio

esecuzione coperchio

chiuso

Produttore

VTR 06 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 140 moduli GRIGIO