Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04624
Cod. Produttore
B04624
Cod. EAN
8015892046243

Informazioni di prodotto

VTR 04 OBLO\' QUADRO IP66 650X430X210

Documentazione tecnica

Il quadro VTR 04 OBLO è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'eccellente protezione elettrica. Con dimensioni di 650x430x21 mm, questo quadro offre un ampio spazio per l'installazione di dispositivi elettrici, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che industriali. La classificazione IP66 assicura una protezione ottimale contro polvere e infiltrazioni d'acqua, rendendolo adatto per ambienti difficili. Realizzato con materiali resistenti, il VTR 04 OBLO è progettato per durare nel tempo, garantendo affidabilità e sicurezza. La sua forma quadrata non solo offre un aspetto moderno, ma facilita anche l'installazione in vari contesti. Questo quadro rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di alta qualità nel campo dell'elettricità.

numero RAL

7035

coperchio/porta trasparente

larghezza

430 mm

altezza

650 mm

larghezza in unità di suddivisione

18

numero di file

4

profondità di incasso

210 mm

profondità

210 mm

profondità interna

170 mm

con serratura

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP66

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

coperchio

esecuzione coperchio

chiuso

Produttore

VTR 04 OBLO\' Quadro con oblò in vetroresina IP66 72 moduli GRIGIO