Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04623
Cod. Produttore
B04623
Cod. EAN
8015892046236

Informazioni di prodotto

VTR 03 OBLO\' QUADRO IP66 500X430X210

Documentazione tecnica

Scopri il quadro elettrico VTR 03 OBLO, progettato per garantire un'eccellente protezione in ambienti critici. Con dimensioni di 500x430x2 mm, questo modello offre un grado di protezione IP66, rendendolo ideale per installazioni in condizioni di umidità e polvere. Realizzato in materiale resistente, il suo design robusto assicura una lunga durata nel tempo, mentre la finitura di alta qualità garantisce un aspetto professionale e moderno. Perfetto per applicazioni industriali e commerciali, il VTR 03 OBLO è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. La sua versatilità lo rende adatto a diversi ambiti di impiego, assicurando prestazioni elevate in ogni situazione.

numero RAL

7035

coperchio/porta trasparente

larghezza

430 mm

altezza

500 mm

larghezza in unità di suddivisione

18

numero di file

3

profondità di incasso

210 mm

profondità

210 mm

profondità interna

170 mm

con serratura

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP66

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

coperchio

esecuzione coperchio

chiuso

Produttore

VTR 03 OBLO\' Quadro con oblò in vetroresina IP66 54 moduli GRIGIO