Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero RAL
7035
coperchio/porta trasparente
larghezza
325 mm
altezza
425 mm
larghezza in unità di suddivisione
12
numero di file
3
profondità di incasso
180 mm
profondità
profondità interna
143 mm
con serratura
colore
grigio
tipo di montaggio
incassato
grado di protezione (IP)
IP66
tipo di copertura
coperchio
materiale della scatola
plastica
esecuzione coperchio
chiuso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te