Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04602
Cod. Produttore
B04602
Cod. EAN
8015892046021

Informazioni di prodotto

VTR 02 CIECO QUADRO IP66 425X325X180

Documentazione tecnica

Il quadro VTR 02 cieco è una soluzione ideale per garantire la massima protezione e sicurezza in ambienti elettrici. Con dimensioni di 425x325x1 mm, questo quadro è progettato per un'installazione che richiede un grado di protezione IP66, rendendolo resistente a polvere e spruzzi d'acqua. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, mentre il design compatto lo rende facilmente integrabile in vari contesti. Perfetto per applicazioni industriali e commerciali, questo quadro cieco offre una protezione efficace per i componenti elettrici, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e ordinato. La qualità dei materiali utilizzati è garanzia di prestazioni elevate nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

numero RAL

7035

larghezza

325 mm

altezza

425 mm

larghezza in unità di suddivisione

12

numero di file

3

profondità di incasso

180 mm

profondità

180 mm

profondità interna

143 mm

con serratura

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP66

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

coperchio

esecuzione coperchio

chiuso

Produttore

VTR 02 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 36 moduli GRIGIO