Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04621
Cod. Produttore
B04621
Cod. EAN
8015892046212

Informazioni di prodotto

VTR 01 OBLO\' QUADRO IP66 300X265X165

Documentazione tecnica

Il quadro VTR 01 OBLO QUADRO IP66 è un prodotto essenziale per garantire la protezione e la sicurezza degli impianti elettrici. Con dimensioni di 300 x 265 x 110 mm, questo quadro offre un'adeguata spazio per l'installazione di componenti elettrici, mantenendoli al sicuro da polvere e umidità grazie al suo grado di protezione IP66. Realizzato in materiali di alta qualità, il suo design robusto assicura una lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti difficili. Questo quadro non solo facilita l'organizzazione degli elementi elettrici, ma contribuisce anche a una gestione più efficiente degli impianti, garantendo un accesso semplificato per la manutenzione e le ispezioni. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, dal residenziale all'industriale.

numero RAL

7035

coperchio/porta trasparente

larghezza

265 mm

altezza

300 mm

profondità di incasso

165 mm

profondità

165 mm

profondità interna

167 mm

con serratura

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP66

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

coperchio

esecuzione coperchio

chiuso

Produttore

VTR 01 OBLO\' Quadro con oblò in vetroresina IP66 GRIGIO