Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero RAL
7035
larghezza
265 mm
altezza
300 mm
profondità di incasso
165 mm
profondità
profondità interna
167 mm
con serratura
colore
grigio
tipo di montaggio
incassato
grado di protezione (IP)
IP66
materiale della scatola
plastica
tipo di copertura
coperchio
esecuzione coperchio
chiuso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te