Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSNAVTS400
Cod. Produttore
NAVTS400
Cod. EAN
4050300015712

Informazioni di prodotto

OSRAM VIALOX® NAV®-TS | Fc2, 400 W, 2000 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Fattore di sopravvivenza della lampada: 95 % dopo 12.000 ore di funzionamento

Vantaggi prodotto
  • Elevata efficienza luminosa

Aree applicative
  • Impianti industriali
  • Parcheggi, cortili
  • Edifici, monumenti, ponti
  • Adatto per l'uso in apparecchi aperti e chiusi
  • Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

potenza della lampada

400,00 W

tensione nominale

105 V

attacco lampada

Fc2

temperatura del colore

2000 K

flusso luminoso

49000 lm

base

Fc2

grado di resa del colore

20-39 (classe 4)

efficienza luminosa della lampada

122 lm/W

apparecchio di accensione esterno necessario

alimentatore esterno necessario

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

440 kWh

durata di vita nominale media

24000 h

Produttore

VIALOX NAV-TS Fc2 400 W 2000 K