Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ8K01MV-026
Cod. Produttore
8K01MV-026
Cod. EAN
8050456088031

Informazioni di prodotto

VER13K06 KIT VER PLUS CONNECT 1300N

Documentazione tecnica

Superficie max. porta 21 m² - Forza di trazione: 1300 N

tensione nominale

24 V

Produttore

VER13K06 KIT VER PLUS CONNECT 1300N