Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ801MS-0090
Cod. Produttore
801MS-0090
Cod. EAN
8050456067616

Informazioni di prodotto

BKS18AGS MOTORE SCORREVOLE 230V 1800KG

Documentazione tecnica

BKS18AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 1800 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.

tensione di alimentazione AC

230 V

Produttore

BKS18AGS AUTOMAZIONE MOT 230V