Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ8K01MV-006
Cod. Produttore
8K01MV-006
Cod. EAN
8050456067029

Informazioni di prodotto

VER06K02 KIT AUTOMAZIONE MOT 24V

Documentazione tecnica

Superficie max. porta 9 m² - Forza di trazione: 600 N

tensione nominale

24 V

Produttore

VER06K02 KIT AUTOMAZIONE MOT 24V