Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYCVF575M230
Cod. Produttore
NSYCVF575M230MB
Cod. EAN
3606485431994

Informazioni di prodotto

Ventilatore estrattore per tetto RAL9003

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ventilatore estrattore per tetto RAL9003

numero di ventilatori

1

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

eseguito come ventilatore inseribile

con copertura protettiva

grado di protezione (IP)

IP54

numero RAL

9003

potenza nominale

85 W

tipo di montaggio

fissaggio a vite

tipo di tensione

AC

emissione di rumori

64

portata volumetrica a soffiaggio libero

575 m³/h

profondità

340 mm

larghezza

340 mm

ventilatore da tetto

colore

bianco

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

altezza

96 mm

ventilatore di circolazione

Serie

ClimaSys_CV

Produttore

Ventilatore estrattore per tetto RAL9003