Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione della superficie
rivestito a polvere
grado di protezione (IP)
IP00
materiale
acciaio
profondità
35 mm
altezza
1000 mm
larghezza
500 mm
esecuzione come porta di visione
esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te