Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFD62GN
Cod. Produttore
FD62GN
Cod. EAN
3250612548545

Informazioni di prodotto

VEGAD PARETE DA EQUIP H1050 144MOD

Documentazione tecnica

VEGAD PARETE DA EQUIP H1050 144MOD

resistenza agli urti

IK07

tipo di montaggio

apparente

superficie

rivestito a polvere

profondità di incasso

193 mm

larghezza

550 mm

numero di moduli

144

numero di file

6

larghezza in unità di suddivisione

24

profondità

193 mm

altezza

1050 mm

spessore materiale scatola

1 mm

corrente nominale (In)

160 A

spessore materiale porta/coperchio

2.5 mm

numero RAL

9010

classe di protezione

II

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

lamiera d’acciaio/plastica

colore

Bianco

possibilità di applicazione

profondità interna

193 mm

numero di ingressi per conduttori

4

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

barra DIN

Produttore

VEGAD PARETE DA EQUIPAGGIARE H1050