Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFU72GN
Cod. Produttore
FU72GN
Cod. EAN
3250612711000

Informazioni di prodotto

VEGAD Incasso Da Equip. H1287 168 Mod

Documentazione tecnica

VEGAD Incasso Da Equipaggiare H1287 168 Mod

resistenza agli urti

IK07

tipo di montaggio

incassato

superficie

rivestito a polvere

profondità di incasso

182 mm

larghezza

600 mm

numero di moduli

168

numero di file

7

larghezza in unità di suddivisione

24

profondità

182 mm

altezza

1287 mm

spessore materiale scatola

1 mm

corrente nominale (In)

160 A

spessore materiale porta/coperchio

2.5 mm

numero RAL

9010

classe di protezione

II

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

lamiera d’acciaio/plastica

colore

Bianco

profondità interna

110 mm

numero di ingressi per conduttori

4

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

barra DIN

Produttore

VEGAD INCASSO DA EQUIPAGGIARE H1200