Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLVP20G
Cod. Produttore
VP20G
Cod. EAN
3250616560055

Informazioni di prodotto

Quadro polic. Vector 250x350x160 mm
Quadro policarbonato, Vector, porta cieca 250x350x160 mm

tipo di montaggio

apparente

tipo di copertura

porta

colore

grigio

esecuzione coperchio

chiuso

materiale della scatola

plastica

grado di protezione (IP)

IP65

con piastra di montaggio

larghezza

250 mm

altezza

350 mm

profondità

160 mm

profondità di incasso

160 mm

profondità interna

160 mm

numero RAL

7035

Produttore

VECTOR COM P CIECA 350X250X160