Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
supporta il protocollo per EtherNet/IP
max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d’uscita nominale
90 kW
supporta protocollo MODBUS
supporta il protocollo per PROFINET IO
numero di interfacce HW seriali RS485
1
con elemento di comando
numero di uscite analogiche
2
impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale
tensione di rete
380 V
tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa
10 %
numero di fasi d’uscita
3
numero di fasi d’entrata
funzionamento a 4 quadranti possibile
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
larghezza
290 mm
profondità
323 mm
tipo di convertitore
inverter a tensione impressa
numero di ingressi digitali
6
impiego ammesso in ambito industriale
tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa
5 %
max. potenza erogata con carico lineare a tensione d’uscita nominale
tensione d’uscita massima
480 V
supporta protocollo DeviceNet
frequenza di rete
50/60 Hz
supporta protocollo TCP/IP
supporta protocollo PROFIBUS
max. frequenza d’uscita
500 Hz
corrente di uscita nominale I2N
173 A
numero di ingressi analogici
altezza
922 mm
Serie
Altivar_Process_ATV600
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te